DCM 250-200-25.4A-8D Corpo de perfuração com haste Weldon, profundidade de perfuração 8xD

N.º do artigo: 3201416
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3201416
EAN/GTIN 7291075170146
Número do fabricante 3201416
Número L L24040 286

Descrição

Descrição:

Corpo de perfuração modular, diâmetro de encaixe, lado da máquina (DCONMS) 1″, diâmetro de corte (DC) 0,984″, código do tamanho do encaixe da lâmina (SSC) 25,0, comprimento total (OAL) 11,4″, comprimento útil (LU) 7,87″

Característica:

Diâmetro do corpo reduzido (BDRED): Diâmetro de fixação de 1,26″, no lado da máquina (DCONMS): 1″ Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP): Diâmetro de corte Coolant Thru (DC): 0,984″ Diâmetro de corte, máx. (DCX): 1,02″ Diâmetro de corte, mín. (DCN): 0,984″ Diâmetro nominal: 0,984″ de diâmetro do colar (DF): 1,26″ Comprimento funcional (LF): 9.021″ Lâmina de corte Código do tamanho do assento (SSC): Área de 25,0 L/D: 8xD Designação da placa de corte (MIID): IDI 250-SG Comprimento total (OAL): 11,4″ Comprimento da ponta (PL): 0.179″ comprimento do balanço (LPR): Tolerância do diâmetro da haste de 9,2″ (TCDMM): h6 Comprimento do cabo (LS): 2,2″ Comprimento útil (LU): 7,87″