Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato.
Portautensili con refrigerazione esterna e predisposizione per refrigerazione interna.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
- EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
- GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- HURCO: TMX8; TMX10
- HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
- ROMI: GL350
- SPINNER: TC800
- TAKISAWA TAIWAN: LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
- VICTOR: Vturn-A26; Vturn-A260; Vturn-S26
- WELE: HL-200
- YCM: BTX-250SY
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.