Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato.
Portautensili con refrigerazione esterna e predisposizione per refrigerazione interna.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- ACCUWAY: UT-300
- DMC: DL 35; DL 40
- DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
- ECOCA: MT-3; MT-4
- FOCUS CNC: FBL-300
- GANESH: ASL-15; ASL-78/105
- HAAS: ST-20; ST-25; ST-28; ST-30; ST-35; DS-30
- HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
- HEADMAN: T65
- HURCO: TMX8; TMX10
- HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 200; HI-TECH 230; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; VT 450
- HYUNDAI WIA: L2100
- JOHNFORD: SL-60; SL-65
- LEADWELL: LTC-25
- LMW: LR30
- SMART: NL 2500; NL 3000
- SMEC: PL 20; PL 25; PL 35; PL 2000; PL 2500; SL 2500; SSL 3000; SL 3500; LV 500
- SPINNER: TC800
- TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.