Udførelse:
Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.
Egnet til effektive kølesystemer som f.eks.GARANT eco, men også til andre systemer. Optimeret ydre kontur.
Til indvendig og udvendig køling.
Fordel:
- Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
- Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.
- Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.
- Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.
Anvendelse:
Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.
Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendeplattebor.
Passer til:
CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.
- DN SOLUTIONS (tidligere DOOSAN): PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
- EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
- GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- HURCO: TMX8; TMX10
- HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
- ROMI: GL350
- SPINNER: TC800
- TAKISAWA TAIWAN: LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
- VICTOR: Vturn-A26; Vturn-A260; Vturn-S26
- WELE: HL-200
- YCM: BTX-250SY
Bemærk:
Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.