• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils pour barres d’alésage BMT, BMT: 65-100

Réf.: 319888 65-100
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Z 77 mm
x 100 mm
l1 131 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 7 mm
h1 96 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319888 65-100
EAN / GTIN 4069515001489
Réf. fabricant 319888 65-100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé.
Pour arrosage interne et externe.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
  • Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
  • DN SOLUTIONS (anciennement DOOSAN) : PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
  • EMCO: Hyperturn 100 Powermill ; Maxxturn 110
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
  • ROMI: GL350
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAÏWAN : LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
  • VICTOR: Vturn-A26 ; Vturn-A260 ; Vturn-S26
  • WELE : HL-200
  • YCM: BTX-250SY

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.
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
Connectez-vous