Esecuzione:
Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato.
Portautensili con refrigerazione esterna e predisposizione per refrigerazione interna.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
- Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
- Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.
Uso:
Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.
Per:
Torni CN con revolver portautensili BMT.
- DMC: DL 25
- DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): SMX 2100; PUMA MX1600; PUMA MX2100
- EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
- HARDINGE: Dim. T-51; T-65; TA-42; TA-51
- HEADMAN: Hi5000
- JYOTI: AX 300
- ROMI: GL 300
Nota:
Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.