Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 65-100

Número de artículo: 319888 65-100
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

BMT Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Z 77 mm
x 100 mm
l1 131 mm
Da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 7 mm
h1 96 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Identificación y clasificación

Número de artículo 319888 65-100
EAN / GTIN 4069515001489
Número del fabricante 319888 65-100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado.
Para refrigeración interna y externa.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.
  • Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
  • EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
  • ROMI: GL350
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
  • VICTOR: Vturn-A26; Vturn-A260; Vturn-S26
  • WELE: HL-200
  • YCM: BTX-250SY

Nota:

Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.