{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
x | 80 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 78 mm | |
Za tip stroja | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319886 40 | |
EAN/GTIN | 4045197877383 |