Eco BMT -poikittaiskiinnike, BMT: 40

Tuote nro.: 319886 40
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
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

BMT Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Sopivat koneet Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383
Valmistajan numero 319886 40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin.
Soveltuu tehokkaisiin jäähdytysjärjestelmiin, kuten GARANT eco, mutta myös muihin järjestelmiin. Optimoitu ulkomuoto. Asteikko työstötyökalun optimaalista säätöä varten. Jousitettu puristuslaatta takaa sorvinterien tasaisen kiinnityksen.
Sisä- ja ulkojäähdytykseen.
Soveltuu perinteisiin sorvauspitimiin.

Etu:

  • Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.
  • Prosessivarma laadukkaiden materiaalien ansiosta, pitkä kestoikä.
  • Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.
  • Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti.

Käyttö:

Pääasiassa taso- ja sisätyöstöön.
Sisäinen ja ulkoinen työstö CNC-sorveilla, joissa on BMT-työkalurevolverit.

Sopii:

CNC-sorvit, joissa on BMT-työkalurevolverit.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GENERATION 1; NTX 2000 GENERATION 1; NTX 2500 GENERATION 1; NTX 3000 GENERATION 1; NTX 1000 GENERATION 2; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2; NTX 500; NZX 2500 (ALAREVOLVERI = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 URAKAPPALETTA); TS-3000 T20 (3 URAKAPPALETTA); TS-4000 T20 (3 URAKAPPALETTA); TS-5000 T20 (3 URAKAPPALETTA)

Ohje:

Muita erikokoisia ja -mittaisia BMT-pitimiä on saatavana tiedustelusta.
Huomaa, että sinun on itse tarkistettava pitimen yhteensopivuus koneesi kanssa ennen ostamista. Oikeaa sopivuutta ei voida taata.