{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Eco | |
| Herstellerbezeichnung | Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 40 | |
| Funktionshöhe H | 20 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Vierkantaufnahme | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 78 mm | |
| Breite gesamt B1 | 65 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | brüniert; geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319886 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197877383 | |
| Herstellernummer | 319886 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |