Attacco trasversale BMT Eco 40

Codice art.: 319886 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Macchine adatte Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire limpiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi. Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.