Alojamiento transversal Eco BMT, BMT: 40

Número de artículo: 319886 40
Descuento
420,24 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

BMT Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Lubricante refrigerante sí
Serie Eco
Denominación del fabricante Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 40
Altura funcional H 20 mm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Presión de refrigerante máx. 80 bar
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Longitud total L 70 mm
Altura total H1 78 mm
Anchura total B1 65 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie pavonado/a; rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383
Número del fabricante 319886 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado. Escala para un ajuste óptimo de la herramienta de mecanizado. Placa de compresión con resorte para la sujeción uniforme de las herramientas de torno.
Para refrigeración interna y externa.
Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.
  • Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.

Aplicación:

Principalmente para el planeado y el mecanizado interior.
Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GENERATION 1; NTX 2000 GENERATION 1; NTX 2500 GENERATION 1; NTX 3000 GENERATION 1; NTX 1000 GENERATION 2; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2; NTX 500; NZX 2500 (UNTERER REVOLVER = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 TUERCAS DE RANURA); TS-3000 T20 (3 TUERCAS DE RANURA); TS-4000 T20 (3 TUERCAS DE RANURA); TS-5000 T20 (3 TUERCAS DE RANURA)

Nota:

Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.