• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

E90CN D25-4-M12-07-C Frese a 90° con attacco filettato FLEXFIT. Montano inserti CNMT/HT 0703

Codice art.: 3195934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3195934
EAN / GTIN 7291075302806
Codice del produttore 3195934
Numero-L L23980 231

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto