• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HM90 E90AD-D1.50-4-M16 Frese a candela a 90° con attacco filettato FLEXFIT, per inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3181158
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181158
EAN / GTIN 7291075122855
Codice del produttore 3181158
Numero-L L23980 2206

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.56″ ,Lunghezza utile (LU) 1.42″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.1″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1.58″
  • Overall Length (OAL): 2.56″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.42″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto