Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane, do średnicy uchwytu: 100mm

Artikel-Nr.: 314100 100
Setpreis 4 sztuki (PLN 455,73 / 1 sztuka)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

do średnicy uchwytu (mm) Setpreis 4 sztuki (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenlänge L 46 mm
für Drehfutter-Durchmesser 100 mm
mit Führungssteg ja
Stegbreite B1 7,94 mm
mit Nut ja
Nutbreite B2 9,5 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
für Schraubengröße M6
Inhalt 4 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Herstellernummer 107542
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Aplicación:

Para el asiento de garras reversibles o garras intercambiables blandas.

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.