Sada základních čelistí 4dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 100mm

Artiklové číslo: 314100 100
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 2330,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelisti L 46 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 100 mm
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 7,94 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 9,5 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Pro velikost šroubu M6
Obsah 4 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch kalená
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Číslo výrobce 107542
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

Pro upnutí kalených otočných čelistí nebo měkkých nástavbových čelistí.

Vhodné pro:

Čtyřčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 312505; 312705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.