Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 100mm

Prekės Nr.: 314100 100
Rinkinio kaina 4 vnt. (88,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų ilgis 46 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 100 mm
Su kreipiančiąja juosta taip
Liežuvėlio plotis 7,94 mm
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 9,5 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Kai varžto dydis M6
Turinys 4 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Gamintojo numeris 107542
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Paskirtis:

Grūdintų pakopinių arba minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui.

Tinka:

Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312505; 312705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.