• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, ⌀ Esterno A: 80mm

Codice art.: 312505 80
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-4
Materiale Acciaio
⌀ Esterno A 80 mm
Passaggio E 19 mm
Altezza senza griffe H1 39,5 mm
Altezza con griffe H2 53,5 mm
⌀ Centraggio B 56 mm
Profondità di centraggio C 3 mm
Chiave quadro maschio K 6 mm
Peso 1,7 kg
Numero massimo giri 7.000 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312505 80
EAN / GTIN 4019208028293
Codice del produttore 185323
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell’inerzia delle masse.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Forgiato, quindi lunga durata e adatto per macchine con numero di giri elevato.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Acciaio

Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell’esecuzione del mandrino.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedin. art. 314100315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.