{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ganasce | 120 mm | |
| Altezza ganasce | 60 mm | |
| Lunghezza griffe | 59,5 mm | |
| Per diametro dei mandrini autocentranti | 165 mm | |
| Superficie di serraggio | es. scanalata | |
| Per utilizzo intercambiabile | no | |
| Con barra di guida | no | |
| Con scanalatura | sì | |
| Larghezza scanalatura | 17 mm | |
| Funzione | es. fissa | |
| Tipo di fissaggio | Avvitare | |
| Distanza tra i fori | 25 mm | |
| Distanza fori dal bordo esterno | 22 mm | |
| Incluso viti | no | |
| Contenuto | 3 pz. | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | brunita | |
| Contenuto | Pezzi |
| Codice articolo | 313435 165 | |
| EAN / GTIN | 2050001929501 | |
| Codice del produttore | 0169100 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |