Segmentinių kumštelių komplektas, 3 vnt. Plienas, Tinka griebtuvams: 165

Prekės Nr.: 313435 165
Rinkinio kaina 3 vnt. (93,67 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 120 mm
Žiaunų aukštis 60 mm
Žiaunų ilgis 59,5 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 165 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta ne
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 17 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 25 mm
Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos 22 mm
Su varžtais ne
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313435 165
EAN / GTIN 2050001929501
Gamintojo numeris 0169100
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir preciziškai nušlifuoti dantukai, juodinti.

Paskirtis:

plačiai apimantis, mažai deformuojantis užspaudimas.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.