Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, čelik 165

Artikl br.: 313435 165
Postavite cijenu 3 Piece (96,81 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 165 mm
Duljina D (L) 59,5 mm
Širina B 120 mm
Visina H 60 mm
Razmak između provrta a 25 mm
Razmak između provrta b 22 mm
Širina utora D 17 mm
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313435 165
EAN / GTIN 2050001929501
Broj proizvođača 0169100

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhm i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.