{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip glave | 165 mm | |
| Dolžina L | 59,5 mm | |
| Širina B | 120 mm | |
| Višina H | 60 mm | |
| Razdalja med izvrtinami a | 25 mm | |
| Razdalja med izvrtinami b | 22 mm | |
| Širina utora D | 17 mm | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
| Številka izdelka | 313435 165 | |
| EAN/GTIN | 2050001929501 | |
| Številka proizvajalca | 0169100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |