Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Acciaio, Per tipo mandrino: 210

Codice art.: 313435 210
Prezzo set 3 Articolo (102,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Altezza ganasce 60 mm
Lunghezza griffe 69,5 mm
Per diametro dei mandrini autocentranti 210 mm
Superficie di serraggio es. scanalata
Per utilizzo intercambiabile no
Con barra di guida no
Con scanalatura
Larghezza scanalatura 17 mm
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Avvitare
Distanza tra i fori 35 mm
Distanza fori dal bordo esterno 22 mm
Incluso viti no
Contenuto 3 pz.
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti
Materiale acciaio
Superficie brunita
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313435 210
EAN / GTIN 2050001929518
Codice del produttore 0169101
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, confrontare larghezza cava (D) e interassi dei fori (a, b).
  • Ganasce con dentatura a punta da 1/16 pollice ×90°
  • Ganasce applicabili in alluminio, su richiesta.