Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål 165

Art.-nr.: 313435 165
Sæt pris 3 styk (DKK 680,42 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 165 mm
Længde L 59,5 mm
Bredde B 120 mm
Højde H 60 mm
Boringsafstand a 25 mm
Boringsafstand b 22 mm
Notbredde D 17 mm
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313435 165
EAN/GTIN 2050001929501
Producentnummer 0169100

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.