• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S plus 2.0 con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-4, Modello: 250

Codice art.: 313117 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-S plus
Numero di ganasce 3 pz.
Diametro esterno A 256 mm
Altezza senza griffe H1 98 mm
Campo di serraggio interno min. 92 mm
Campo di serraggio interno max. 252 mm
Campo di serraggio esterno min. 10 mm
Campo di serraggio esterno max. 250 mm
Corsa di serraggio per griffa S 7,7 mm
Diametro di passaggio E 62 mm
Diametro centraggio B 235 mm
Forma dell’apertura della chiave Esagonale
Esagono K 16 mm
Numero di giri max. 4.200 min-1
Con perni di fissaggio no
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante
Materiale Acciaio
Normativa DIN 702-4
Azionamento Manuale
Peso 28,8 kg
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313117 250
EAN / GTIN 2050001928771
Codice del produttore 0819103
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
  • Lunga durata con la massima precisione.
  • Sistema modulare con bussole di protezione.
  • Tempi di allestimento minimi.
  • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
  • Grande foro passante (Dim. E!).
  • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
  • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
  • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
  • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

Esecuzione - immagine:

Corpo del mandrino temprato, estremamente rigido e lucido.
Griffe base con dentatura obliqua.
Forma speciale con profilo del bordo.
Pulsante per il cambio delle ganasce.
Protezione griffe (3x − tranne Dimensione 400).
Perno di arresto per il preposizionamento della griffa base.
Azionamento con attacco esagonale.

Uso:

Per macchine con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere adattate prima alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di griffe base e morsetti duri.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200313350.