{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | ROTA-S plus | |
| Standard | DIN 702-4 | |
| Tip | 250 | |
| Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 10 mm - 250 mm | |
| Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 92 mm - 252 mm | |
| Vpenjalni hod na čeljust S | 7,7 mm | |
| Zunanji ⌀ A | 256 mm | |
| Izvrtina E | 62 mm | |
| Višina glave D | 98 mm | |
| Centrirni ⌀ B | 235 mm | |
| Notranji 6-kotnik ključa K | 16 mm | |
| Masa | 28,8 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 4.200 min-1 | |
| Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
| Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
| Številka izdelka | 313117 250 | |
| EAN/GTIN | 2050001928771 | |
| Številka proizvajalca | 0819103 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |