• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 250

Artiklové číslo: 313117 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
ROTA-S plus
Počet čelistí
3 ks
Vnější průměr A
256 mm
Výška bez čelistí H1
98 mm
Rozsah upnutí uvnitř min.
92 mm
Rozsah upnutí vnitřní max.
252 mm
Rozsah upnutí vně min.
10 mm
Rozsah upnutí vně max.
250 mm
Upínací zdvih na čelist S
7,7 mm
Průchodný průměr E
62 mm
Středicí průměr B
235 mm
Velikost klíče, tvar
6hran
Šestihran K
16 mm
Otáčky max.
4 200 min-1
Se svorníkem
ne
Druh produktu
Soustružnická sklíčidla
Materiál
Ocel
Norma
DIN 702-4
Aktivace
ruční
Hmotnost
28,8 kg
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313117 250
EAN / GTIN 2050001928771
Číslo výrobce 0819103
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Provedení – obrázek:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.
Základní čelisti se šikmým ozubením.
Speciální tvor s hranou proti stříkání.
Tlačítko pro výměnu čelistí.
Pojistka čelistí (3-násobná − mimo vel. 400).
Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.
Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200 – 313350.