Set di 3 griffe base dentatura obliqua, Per tipo mandrino: 160

Codice art.: 313200 160
Prezzo set 3 Articolo (88,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 20 mm
Lunghezza griffe 74 mm
Per diametro dei mandrini autocentranti 160 mm
Superficie di serraggio es. scanalata
Per utilizzo intercambiabile
Con barra di guida
Largh. costola 8 mm
Con scanalatura
Larghezza scanalatura 18 mm
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Avvitare
Distanza tra i fori 32 mm
Incluso viti
Contenuto 3 pz.
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313200 160
EAN / GTIN 4019208023649
Codice del produttore 094004
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per l’alloggiamento di morsetti duri o teneri. Le viti di fissaggio per morsetti sono in dotazione.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.