• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Bucha de torno de barra em cunha ROTA-S-plus 2.0 com base e mordentes de topo duro, DIN 702-4, Tipo: 250

N.º do artigo: 313117 250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Tipo 250
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior 10 mm - 250 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior 92 mm - 252 mm
Curso de fixação por mordente S 7,7 mm
⌀ exterior A 256 mm
Passagem E 62 mm
Altura do mandril D 98 mm
⌀ de centragem B 235 mm
Chave para sextavado interior K 16 mm
Peso 28,8 kg
n.º máximo de rotações 4.200 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto Mandril de barra em cunha

Identificação e classificação

Número do artigo 313117 250
EAN/GTIN 2050001928771
Número do fabricante 0819103
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

  • Maior precisão de concentricidade e troca do mordente.
  • Longa vida útil com máxima precisão.
  • Sistema de caixa de proteção modular.
  • Tempos de configuração mais curtos.
  • Corpo do mandril endurecido até ⌀ 315 mm.
  • Grande através do buraco (dimensão E!).
  • Cavilha de segurança para máxima segurança operacional.
  • Mordente de base compatível com o sistema de alimentação “F” e sistema “Duro”.
  • Fixação flexível de peças pequenas e grandes.
  • Fixação de alta precisão do ⌀ interior inferior.

Versão - imagem:

Cestos de alimentação endurecidos, extremamente rígidos e polidos.
Mordentes de base com dentado angular.
Forma especial com borda de injeção.
Botão de pressão para troca dos mordentes.
Bloqueio do mordente (3 vezes – exceto tam. 400).
Cavilha de catraca para pré-posicionamento do mordente de base.
Acionamento com ligação sextavada.

Vantagem:

Para máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange. Montagem com parafusos da frente. Os flanges em bruto devem ser sempre adaptados primeiro à máquina e depois ao mandril rotativo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Feito inteiramente de aço, adequado para altas velocidades (ver tabela).

Material fornecido:

1 chave de aperto de segurança e 1 jogo de parafusos de fixação.
Inclui 1 jogo de mordentes de base e superiores duros.

Acessórios especiais:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 313200313350.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados