{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 250 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 10 mm - 250 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 92 mm - 252 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 7,7 mm | |
Vanjski ⌀ A | 256 mm | |
Prolaz E | 62 mm | |
Visina glave svrdla D | 98 mm | |
⌀ za centriranje B | 235 mm | |
Ključ unutarnji šesterokut K | 16 mm | |
Težina | 28,8 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.200 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313117 250 | |
EAN / GTIN | 2050001928771 | |
Broj proizvođača | 0819103 |