{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 1 | |
| Larghezza traverse | 1,2 m | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,49 m | |
| Numero di componenti della scala | 2 | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 14 | |
| Altezza pioli | 0,03 m | |
| Larghezza pioli | 0,03 m | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Distanza pioli | 280 mm | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. bordata | |
| Es. regolabile in altezza | si | |
| Altezza di lavoro circa | 8 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Piattaforma presente | no | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Lunghezza caratteri | 2,95 m | |
| Inclinazione | 70 gradi | |
| Protezione antiespansione | 2 cinghie in poliestere altamente resistenti | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala come scala a libro | 4,172 m | |
| Lunghezza elementi della scala | 4,172 m | |
| Lunghezza scala estesa | 7,255 m | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scala multiuso |
| Codice articolo | 31228 | |
| EAN / GTIN | 4031405312289 | |
| Codice del produttore | 031228 | |
| Numero-L | L90110 363 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |