{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 1 | |
| Lățimea grinzilor transversale | 1,2 m | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,49 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 14 | |
| Înălțime stinghii | 0,03 m | |
| Stinghii lățime | 0,03 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 280 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | da | |
| Înălţime de lucru cca. | 8 m | |
| Pliabil | da | |
| Platformă disponibilă | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Traverse | da | |
| Lungimea pasului | 2,95 m | |
| Înclinație | 70 grade | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 curele din poliester de înaltă rezistență | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Lungimea scării ca scară dreaptă | 4,172 m | |
| Lungimea părţilor scării | 4,172 m | |
| Lungimea conductorului este extinsă | 7,255 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară multifuncţională |
| Cod articol | 31228 | |
| EAN / GTIN | 4031405312289 | |
| Număr producător | 031228 | |
| L-Număr | L90110 363 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |