Echelle multi-usages à échelons en 2 parties avec traverse nivello® 2x14 échelons

Réf.: 31228
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
nombre de traverses 1
largeur traverses 1,2 m
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,49 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 14
Hauteur échelon 0,03 m
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 8 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible non
Surface des marches stries
Traverses oui
Longueur de marche 2,95 m
Inclinaison 70 degrés
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle comme échelle pliante 4,172 m
Longueur éléments 4,172 m
Longueur échelle déployée 7,255 m
Couleur argent
Type de produit echelle multi-usage

Identification et classification

Référence article 31228
EAN / GTIN 4031405312289
Réf. fabricant 031228
Article hors catalogue L90110 363
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à échelons polyvalente en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Peut être utilisé comme échelle debout, de connexion et coulissante
  • Réglage facile de la hauteur grâce au crochet de prise avec protection anti-arrachement
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Nivello® Ladder Shoes et Nivello® traverse (fournis séparément)
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 490 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 8000 mm
  • Largeur extérieure : 490 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 7255 mm
  • Longueur des pièces conductrices : 4172 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 4172 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme escabeau : 2950 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui