Stige til flere formål, 2-delt stige med nivello® tværstang 2x14 trin

Art.-nr.: 31228
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 1,2 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,49 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 14
Trinhøjde 0,03 m
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 8 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Trinlængde 2,95 m
Hældning 70 grader
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Bæreevne 150 kg
Stige-længde som trappestige 4,172 m
Stigedele, længde 4,172 m
Stige-længde, forlænget 7,255 m
Farve sølvfarvet
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 31228
EAN/GTIN 4031405312289
Producentnummer 031228
L-nummer L90110 363
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Nem højdejustering takket være stikkrogen med aflastningsbeskyttelse
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 8000 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde forlænget: 7255 mm
  • Længde af lederdele: 4172 mm
  • Stigens længde som trappestige: 4172 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 2950 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x14 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja