Escalera polivalente de 2 tramos con travesía nivello® 2x14 peldaños

Número de artículo: 31228
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de travesaños 1
Anchura travesaños 1,2 m
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,49 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 14
Altura de peldaño 0,03 m
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura sí
Altura de trabajo aprox. 8 m
Plegable sí
Plataforma disponible no
Superficie peldaño Estriado
Travesaños sí
Longitud del paso 2,95 m
Inclinación 70 grados
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Capacidad de carga máx. 150 kg
Longitud de la escalera como escalera de tijera 4,172 m
Longitud piezas escalera 4,172 m
Longitud de la escalera extendida 7,255 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 31228
EAN / GTIN 4031405312289
Número del fabricante 031228
Número L L90110 363
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio multiusos
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Fácil ajuste de altura gracias al gancho de enchufe con protección de elevación
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 8000 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 7255 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 4172 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 4172 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 2950 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x14 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí