• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

E45X D08-W16-06 Frese per smussi a 45° per inserti X/Q/SOMT 06

Codice art.: 3110609
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110609
EAN / GTIN 7291075046380
Codice del produttore 3110609
Numero-L L23980 525

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Functional Length (LF) 56 mm
  • Head Length (LH) 23 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 0602
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto