E45X D08-W16-06 45° affasningspindelfræser til X/Q/SOMT 06-platter.

Art.-nr.: 3110609
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3110609
EAN/GTIN 7291075046380
Producentnummer 3110609
L-nummer L23980 525

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skærekroppe (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, total længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Funktionel længde (LF) 56 mm
  • Hovedlængde (LH) 23 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 0602
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader