Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Funktionslänge (LF) 56 mm
  • Kopflänge (LH) 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees