• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

F90SD D6.00-2.00-12 Frese frontali a 90° con inserti S/QDM# 12 Inserti (standard giapponese)

Codice art.: 3100562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100562
EAN / GTIN 7291075090123
Codice del produttore 3100562
Numero-L L23980 2254

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 4.33″ ,Overall Length (OAL) 2.01″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.465″
  • Hub Diameter (DHUB): 4.33″
  • Master Insert Identification (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Overall Length (OAL): 2.01″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees