E45X D06-C12-06 Frese per smussi a 45° per inserti X/Q/SOMT 06

Codice art.: 3110505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110505
EAN / GTIN 7291075046359
Codice del produttore 3110505
Numero-L L23980 490

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 0602
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto