E45X D06-C12-06 45°-Schaftfräser zum Fasen für X/Q/SOMT 06-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110505
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110505
EAN / GTIN 7291075046359
Herstellernummer 3110505
L-Nummer L23980 490

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen