E45X D06-C12-06 Fraises en bout à chanfreiner à 45° pour plaquettes X/Q/SOMT

Réf.: 3110505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110505
EAN / GTIN 7291075046359
Réf. fabricant 3110505
Article hors catalogue L23980 490

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 0602
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout