E45X D06-C12-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110505
EAN / GTIN 7291075046359
Gyártó száma 3110505
L-szám L23980 490

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 6 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka břitu max. (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 80 mm, stopka držáku kulatá, stopka držáku kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SOMT 0602
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése