E45X D06-C12-06 45° stebelni rezkar za posnemanje roba za X/Q/SOMT 06 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110505
EAN/GTIN 7291075046359
Številka proizvajalca 3110505
L-število L23980 490

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 6 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezalnega roba max (APMX) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, oklep držala okrogel, oklep držala okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Premer (DC/DCX) 6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 0602
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse