E45X D06-C12-06 Frézy 45° pro srážení hran nesoucí břitové destičky X/Q/SOMT 06

Artiklové číslo: 3110505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110505
EAN / GTIN 7291075046359
Číslo výrobce 3110505
L-číslo L23980 490

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 6 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka břitu max. (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 80 mm, stopka držáku kulatá, stopka držáku kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 0602
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny