ERW D015A025-3-M12-10 Frese SHREDMILL con attacco filettato FLEXFIT

Codice art.: 3106280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106280
EAN / GTIN 7291075223460
Codice del produttore 3106280
Numero-L L23980 556

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCT 1004MO
  • Overall Length (OAL) 52 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto