RCCT 1004MO IC808 Inserti per fresatura tondi con spoglia positiva

Codice art.: 5696594
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pieces
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5696594
EAN / GTIN 7291075229561
Codice del produttore 5696594
Numero-L L23970 313

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8