• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D015A025-3-M12-10 Schrupp-Profilfräswerkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3106280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106280
EAN / GTIN 7291075223460
Herstellernummer 3106280
L-Nummer L23980 556

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 15 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1004MO
  • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen