ERW D015A025-3-M12-10 Outils de copiage d’ébauche avec adaptation FLEXFIT.

Réf.: 3106280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106280
EAN / GTIN 7291075223460
Réf. fabricant 3106280
Article hors catalogue L23980 556

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1004MO
  • Longueur hors tout (OAL) 52 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout