ERW D015A025-3-M12-10 Frézovací nástroje pro hrubování profilů s rozhraním FLEXFIT

Artiklové číslo: 3106280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106280
EAN / GTIN 7291075223460
Číslo výrobce 3106280
L-číslo L23980 556

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 52 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1004MO
  • Celková délka (OAL) 52 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny